曜日別特売

折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ - TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ - TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ - TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ - TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ - TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ - TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ - TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ - TRUSCO

観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。
樹脂底のため衛生的です。
折りたたんで収納できます。

材質(本体)スチールキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793255AMG-1250540740106012558
98,220
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793264AMG-1S250540740106012560
103,360
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793273AMG-22507401040106012565
169,450
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793282AMG-2S2507401040106012567
174,610
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする