曜日別特売

折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ用フタ

折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ用フタ - TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ用フタ - TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ用フタ - TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ用フタ - TRUSCO折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ用フタ - TRUSCO
耐荷重(kg)50内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
適合機種
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793298AMG-1F505671535AG-1用フタ765-7676
17,420
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20793307AMG-2F509971735AG-2用フタ765-7714
19,410
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする