鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ)

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) - TRUSCO

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

ハンドル高さ(mm)900内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57625175OH-1LR----382-6794
137,540
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57625200OH-2LR----382-6797
101,580
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793386OH-3R300800×45019423768-0783
81,210
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793413OH-2R500900×60025337768-0759
93,470
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793438OH-1R7001200×75029853768-0694
130,250
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする