曜日別特売

鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) - TRUSCO鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) - TRUSCO鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) - TRUSCO鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) - TRUSCO鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) - TRUSCO

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
前角部にクッションゴムがあり安全です。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。

材質(車輪)導電性ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装内容量1台
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※「エアーキャスター」は商品名であり、空気タイヤではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793596SH-3NACSS300800×45016823
76,520
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793605SH-2NACSS500900×60022631
90,730
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793614SH-2LNACSS5001200×60022636
110,690
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793623SH-1NACSS6001200×75028940
226,460
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793632SH-1LNACSS6001400×75028945
239,300
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする