曜日別特売

ネスティング台車

ネスティング台車 - TRUSCOネスティング台車 - TRUSCOネスティング台車 - TRUSCOネスティング台車 - TRUSCO

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。

用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬種別完成品材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ウレタン(黒)キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)563材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール材質(アーム)スチールブレーキ/ストッパーあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793693TN-851N2002259.6ブラック
31,320
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20793702TN-851SH20022510.7ブラック
34,560
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする