TRUSCO
卓上用クリアポケットスタンド
CPB-4を4段取り付けできます。
卓上での部品管理ができます。
用途
CPB-4用スタンド
仕様
CPB-4を4段まで取付可能
トラスコ品番
765-7781
材質
本体:スチール
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
524
奥行(mm)
150
間口(mm)
80
最大積載量(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793867
CPB-S
80×150×524
30
¥8,400
¥
7,298
¥8,028
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください