TRUSCO
タブレット収納ロッカー
タブレットの保管管理に便利です。
使用時間外にタブレットの充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。
材質
スチール
高さ(mm)
1154
奥行(mm)
450
鍵
シリンダ錠(鍵2枚付)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
420×241×274
内容量
1台
注意
※TBL-40はストパッパー付キャスターを手前に取り付けることで、狭いスペースに設置していてもロック解除が楽に行えます。
※充電コード、電源タップはお客様にてご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793937
TBL-16
棚板2枚(固定)、仕切板14枚
765-7935
33.2
16台収納(片開き)
460
¥
174,770
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793946
TBL-40
棚板4枚(固定)、仕切板35枚
765-7943
51.1
40台収納(両開き)
900
¥
243,860
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。