TRUSCO
軽量高さ調節式作業台(基本タイプ)
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。
作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
色
ホワイト
昇降方式
金具調整式
ねじサイズ
M16×2.0
昇降ピッチ(mm)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20796983
SAEM-0960 W
150
900
600
650~950
25
スチール
スチール
¥53,340
¥
45,980
¥50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796992
SAEM-0975 W
150
900
750
650~950
27
スチール
スチール
¥55,840
¥
47,980
¥52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797008
SAEM-1260 W
150
1200
600
650~950
29
スチール
スチール
¥61,300
¥
52,980
¥58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797017
SAEM-1200 W
150
1200
750
650~950
32
スチール
スチール
¥62,240
¥
53,980
¥59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797026
SAEM-1560 W
150
1500
600
650~950
35
スチール
スチール
¥68,150
¥
58,980
¥64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797035
SAEM-1500 W
150
1500
750
650~950
38.5
スチール
スチール
¥69,890
¥
59,980
¥65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797044
SAEM-1860 W
150
1800
600
650~950
39.5
スチール
スチール
¥72,840
¥
62,980
¥69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797053
SAEM-1800 W
150
1800
750
650~950
44
スチール
スチール
¥74,900
¥
64,980
¥71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797062
SAEM-1809 W
150
1800
900
650~950
46
スチール
スチール
¥77,900
¥
66,980
¥73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません