曜日別特売

軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能付)

軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能付) - TRUSCO軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能付) - TRUSCO軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能付) - TRUSCO軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能付) - TRUSCO

座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせることができます。

トラスコ品番770-3627ブラック/オレンジピッチ(mm)(高さ調節)50ねじサイズM16×2.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20797498TFAEM-12601501200600650~95024.5ポリ化粧スチール
62,350
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする