TRUSCO
中量作業台(サイドキャビネット付)
引出しが3段あるサイドキャビネット付です。
仕様
下桟仕様、サイドキャビネット UDC-111:引出し大・中・小各1段
トラスコ品番
770-3422
材質
本体:スチール
色
グリーン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20797726
SDW-1809UDC111
2000
1800
900
740
112.5
スチール
スチール
¥214,730
¥
189,800
¥208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません