曜日別特売

TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型

TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型 - TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型 - TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型 - TRUSCO

シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。

ホワイト仕様プラスチックシャッター カギ付セット内容本体×1、シャッターユニット×1材質(本体)スチール間口(mm)908表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装棚段数4総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)828棚板調整ピッチ(mm)30棚板内寸・間口(mm)828均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20798392TLA43K-24MG150908×352×13654758-5233
260,200
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20798453TLA63S-25MG150908×502×19654758-5390
313,510
239,800
263,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20798408TLA43S-24MG150908×502×13654758-5314
271,620
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20798462TLA63L-25MG150908×652×19654758-5357
335,990
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20798417TLA43K-24MC150908×352×13654758-5225
281,540
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20798478TLA63S-25MC150908×502×19654758-5381
342,560
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20798426TLA43L-24MG150908×652×13654758-5276
287,870
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20798487TLA63L-25MC150908×652×19654758-5349
364,370
279,800
307,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20798435TLA43S-24MC150908×502×13654758-5306
292,920
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20798444TLA43L-24MC150908×652×13654758-5268
309,170
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする