曜日別特売

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1960mm、シャッター付)

軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1960mm、シャッター付) - TRUSCO軽中量棚 TLA型 (中棚ボルトレスタイプ、150kgタイプ、高さ1960mm、シャッター付) - TRUSCO

シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。

仕様プラスチックシャッター カギ付セット内容本体×1、シャッターユニット×1ホワイト高さ(mm)1965材質(本体)スチール間口(mm)908段数4耐荷重(kg/段)150表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装棚段数4総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)828棚板調整ピッチ(mm)30棚板内寸・間口(mm)828均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
シャッター
材質(シャッター)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20798453TLA63S-25MG758-5390502不透明ABS
313,510
269,800
296,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20798462TLA63L-25MG758-5357652不透明ABS
335,990
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20798478TLA63S-25MC758-5381502透明PVC
342,560
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20798487TLA63L-25MC758-5349652透明PVC
364,370
319,800
351,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする