TRUSCO
中量ボルトレス棚 TUG型 用キャスターベースセット
キャスターとハンドルがセットになっています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
用途
移動用棚として
高さ(mm)
180.2
色
オイスターホワイト
内容量
1セット
注意
※最大積載質量500kg/台、ラック本体高さ1800mm以下でお使いください。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51354617
TUG-CB6LY
1866
634
171-7361
¥44,100
¥
37,980
¥41,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804604
TUG-CB3L
966
634
756-0486
¥26,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804613
TUG-CB4L
1266
634
756-0524
¥26,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804622
TUG-CB3S
966
484
756-0494
¥27,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804638
TUG-CB4S
1266
484
756-0532
¥27,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804647
TUG-CB3J
966
784
756-0478
¥29,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804656
TUG-CB4J
1266
784
756-0516
¥29,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804665
TUG-CB5J
1566
784
756-0559
¥29,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804674
TUG-CB6J
1866
784
756-0591
¥30,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804683
TUG-CB5L
1566
634
756-0567
¥30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804692
TUG-CB5S
1566
484
756-0575
¥30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804708
TUG-CB6S
1866
484
756-0613
¥30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804717
TUG-CB3Z
966
934
756-0508
¥30,710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804726
TUG-CB4Z
1266
934
756-0541
¥31,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804735
TUG-CB6L
1866
634
756-0605
¥31,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804744
TUG-CB5Z
1566
934
756-0583
¥31,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804753
TUG-CB6Z
1866
934
756-0621
¥31,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。