マドコンライトオリコン

マドコンライトオリコン - サンコー(三甲)マドコンライトオリコン - サンコー(三甲)マドコンライトオリコン - サンコー(三甲)マドコンライトオリコン - サンコー(三甲)
ホワイト/透明適合カード差し両短辺21型(別売)外寸法・間口(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効間口(mm)【内寸】493有効寸法(奥行)(mm)【内寸】335材質PP底形状斜格子リブ嵌合商品マドコン HBC-51B-D内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
容量(L)
折たたみ時の高さ(mm)
外高(mm)
有効高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2080628455916000WH101TMO-40B(フタ無し)2-102-0143.956272【内寸】2581.67
8,630
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2080629355912000WH101TMO-50B(フタ無し)2-102-0352.760325【内寸】3111.84
9,210
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする