アズワン
塩ビ流し台
流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
色
グレー
ホース長さ(m)
【排水】1
接続管内径(Φmm)
【排水】内径:38
槽深さ(mm)
182
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20806415
E-6
シンク部/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、アングル/ステンレス(SUS430)
860、【背板】100
614
411
¥
102,000
¥
101,000
¥
111,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20806424
E-9
シンク部/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、アングル/ステンレス(SUS430)
860、【背板】100
914
411
¥
119,000
¥
118,000
¥
129,800
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000