アズワン
打ち抜きガスケット
純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-50~+100
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20807544
JIS10K-100A
125×145
2-308-10
¥
3,240
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20807553
JIS10K-10A
28×38
2-308-01
¥
1,000
¥
929
¥
1,022
(税込)
17日以内出荷
返品不可
20807562
JIS10K-15A
32×42
2-308-02
¥
1,060
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20807578
JIS10K-20A
38×50
2-308-03
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
20807587
JIS10K-25A
45×60
2-308-04
¥
1,480
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20807596
JIS10K-32A
55×70
2-308-05
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20807605
JIS10K-40A
60×75
2-308-06
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20807614
JIS10K-50A
70×90
2-308-07
¥
1,980
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
当日出荷
20807623
JIS10K-65A
90×110
2-308-08
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
20807632
JIS10K-80A
100×120
2-308-09
¥
2,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください