ユニラックジュニア

ユニラックジュニア - アズワンユニラックジュニア - アズワンユニラックジュニア - アズワンユニラックジュニア - アズワンユニラックジュニア - アズワンユニラックジュニア - アズワンユニラックジュニア - アズワン

小型で場所を取りません。

材質PP(ポリプロピレン)収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本寸法(mm)76×66×27内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20807833S500-25B1-329-01
7,500
7,490
8,239(税込)
当日出荷
20807842S500-25R1-329-02
7,500
7,490
8,239(税込)
当日出荷
20807858S500-25Y1-329-03
7,500
7,490
8,239(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする