アズワン
締付金具
(2件のレビュー)
材質
【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)
適合パイプ径(Φmm)
13
取付可能幅(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20809215
ALC
6-398-04
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
当日出荷
20809224
ALJ
6-398-05
¥
2,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください