アズワン
流し台
便利なフットペダル式。
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。
フットペダルの位置は移動可能です。
吐水口付近を清潔に保ちます。
仕様
【水栓】1個
給水口
15Aメネジ(1口あたり)
吐水口
15A(1口あたり)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20813783
FS-W1200-430
ステンレス(SUS430)
900
1200
600
¥
174,000
¥
173,000
¥
190,300
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20813792
FS-W900-430
ステンレス(SUS430)
900
900
600
¥
152,000
¥
151,000
¥
166,100
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000