曜日別特売

回転作業用天板

回転作業用天板 - アズワン
(2件のレビュー)

回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。

材質スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(天板)
寸法(mm)
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819645RT30-05FスチールΦ300×33~502-954-01
11,400
11,300
12,430(税込)
翌々日出荷
20819706RT40-05FスチールΦ400×33~502-954-02
13,300
13,200
14,520(税込)
翌々日出荷
20819742RT60-10FスチールΦ600×34~1002-954-03
66,300
66,200
72,820(税込)
10日以内出荷
返品不可
20819785RT60-15FスチールΦ600×34~1502-954-04
77,300
77,200
84,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20819645
2021-05-16
用途: 塗装作業時に使用

他の方のレビューで天板だけ、となっていますが、現在この品番で注文すると台付きで回転台として使用できるものが届きます。
ある程度の大きさの物を塗装する場合に、塗装対象物に触れることなく、回転させながら塗り残しなく塗装することがて来て、とても重宝しています。直径30cmながら、50kgの重さまで対応するので、かなりの大きさの物まで載せられて、仕舞う時に場所をとらず、買って良かった。

対象商品 : 20819803
2017-10-27
用途: 電線カット

回転台ということで注文しましたが、回転台の天板のみです。一切記載されていません。あまりにもひどすぎませんか。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品は回転台ではなく、回転作業用天板になるとのことです。
弊社の商品名と情報・画像の掲載がなく、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
至急、商品名の変更、情報の追加をさせて頂きます。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする