作業台用架台

作業台用架台 - アズワン作業台用架台 - アズワン作業台用架台 - アズワン作業台用架台 - アズワン作業台用架台 - アズワン作業台用架台 - アズワン

架台を取り付けることで作業台のワークスペースを有効に使用できます。キズやサビが着きにくい粉体塗装仕上げです。棚板は3段階(水平・約11.5°・約22°)に角度が調整できます。棚板には10mmのコボレ止めが付いていますので、細かいパーツなどの落下を防ぎます。棚板は50mmピッチで可動できます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
均等耐荷重(kg)
寸法(mm)
質量(kg)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20820354WK-900-IVスチール粉体塗装80/枚911×300×60011.3作業台幅900
29,200
29,100
32,010(税込)
10日以内出荷
返品不可
20820363WK-1200-IVスチール粉体塗装80/枚1211×300×60012.2作業台幅1200
33,050
32,950
36,245(税込)
取扱停止中
返品不可
20820372WK-1500-IVスチール粉体塗装80/枚1511×300×60016作業台幅1500
36,300
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20820388WK-1800-IV-----
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする