アズワン
クリーンUVロッカー
仕様
着衣収容枚数:7枚~10枚、抗菌・防臭HEPAフィルターユニット風量:1m3/min、タイマー(UV用):60分(パイロットランプ付き)
付属品
棚板1枚
材質
本体/スチール(メラミン焼付)、内装/アルミ反射板
寸法(mm)
880×515×1852
質量(kg)
62
電源
AC100V 50/60Hz
殺菌灯
4本(上下各2灯)15W・4灯
アズワン品番
3-1376-11
庫内寸法(mm)
876×485×1310
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821797
AWG-H2
¥343,000
¥
342,000
¥376,200
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000