曜日別特売

フラスコホルダー

フラスコホルダー - アズワンフラスコホルダー - アズワンフラスコホルダー - アズワンフラスコホルダー - アズワンフラスコホルダー - アズワンフラスコホルダー - アズワン

同時に複数のフラスコを保管・移動できます。
名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20822384FT010 13PP(ポリプロピレン)1-1466-01
5,300
5,247
5,772(税込)
翌々日出荷
20822393FT010 34PP(ポリプロピレン)1-1466-02
11,800
11,682
12,850(税込)
翌々日出荷
20822402FT025 12PP(ポリプロピレン)1-1466-03
5,700
5,643
6,207(税込)
翌々日出荷
20822418FT025 23PP(ポリプロピレン)1-1466-04
8,600
8,514
9,365(税込)
翌々日出荷
20822427FT050 12PP(ポリプロピレン)1-1466-05
6,500
6,435
7,079(税込)
翌々日出荷
20822436FT100 12PP(ポリプロピレン)1-1466-06
8,600
8,514
9,365(税込)
翌々日出荷
20822445FT200 12-1-1466-07
8,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする