耐酸性ピンセット

耐酸性ピンセット - アズワン耐酸性ピンセット - アズワン耐酸性ピンセット - アズワン耐酸性ピンセット - アズワン

高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。

材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入全長(mm)120内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20822865K7細く鋭い1-1487-03
2,8002,772
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り2点です
20822883K35A先端丸平型1-1487-05
2,8002,772
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り1点です
20822847K2A先端丸型1-1487-01
2,800
取扱い終了
代替品有
20822856K6鷲型1-1487-02
2,800
取扱い終了
代替品有
20822874KR先端平型1-1487-04
2,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20822847K2A33473623K2AK2A 耐酸性ピンセットK Rubis 33473623耐酸性ピンセットKRubis1本
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。
20822856K633473641K6K6 耐酸性ピンセットK Rubis 33473641耐酸性ピンセットKRubis1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
20822874KR33473702KRKR 耐酸性ピンセットK Rubis 33473702耐酸性ピンセットKRubis1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする