アズワン
枠付きステンレスワゴン
(1件のレビュー)
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質
SUS430
積載荷重(kg)
20
全高(mm)
809
キャスター
Φ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20823678
枠付きレギュラー2段
460×310×809
5.5
310
460
2
¥
19,600
¥
19,500
¥
21,450
(税込)
当日出荷
お客様組立品
20823687
枠付きレギュラー3段
460×310×809
7
310
460
3
¥
25,600
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
当日出荷
お客様組立品
20823696
枠付きラージ2段
610×410×809
7.5
410
610
2
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
当日出荷
お客様組立品
20823705
枠付きラージ3段
610×410×809
9.5
410
610
3
¥
34,600
¥
34,500
¥
37,950
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください