曜日別特売

K熱電対

K熱電対 - アズワンK熱電対 - アズワン
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20826794KTO-48100C3-1673-024.8×100
4,450
4,440
4,884(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20826803KTO-48150C3-1673-034.8×150
4,900
4,890
5,379(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20826812KTO-48200C3-1673-044.8×200
4,900
4,890
5,379(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20826828KTO-48300C3-1673-054.8×300
5,600
5,590
6,149(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20826837KTO-4850C3-1673-014.8×50
4,450
4,440
4,884(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする