アズワン
ステンレス両開きクランプ(自在ムッフ付)
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
材質(先端)
PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
適合ロッド径(Φmm)
9~19
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
締付範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20828465
-
230
大
10~100
1-1797-01
¥
6,800
¥
6,790
¥
5,498
アウトレット
¥
6,048
(税込)
当日出荷
残り1点です
20828474
-
205
中
5~80
1-1797-02
¥
6,500
¥
6,490
¥
5,198
アウトレット
¥
5,718
(税込)
当日出荷
残り1点です
20828483
-
175
小
3~50
1-1797-03
¥
6,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください