OPTIMA
シェーカーリモコンタイプ
仕様
旋回範囲(水平偏芯振盪方式)(mm):25、負荷荷重(kg):MAX3.0、消費電力(W):200
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7.8
電源
AC100V 50/60Hz
表示
回転速度・タイマー
電源コード(m)
1830
回転速度(min
-1
[r.p.m])
30~300(±1%)
本体サイズ(mm)
305×350×85
タイマー設定
1分~48時間
アズワン品番
2-1987-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20830118
OS-762RC
¥
248,000
¥
247,000
¥
271,700
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください