流し台

流し台 - アズワン
仕様【水栓】台付き三ツ口化学水栓×1個内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20830757HPK1-1200-304【流し】ステンレス(SUS304)、【本体】ステンレス(SUS430)8001200600
344,000
343,000
377,300(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20830766HPK1-1500-304【流し】ステンレス(SUS304)、【本体】ステンレス(SUS430)8001500600
418,000
417,000
458,700(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20830775HPK1-900-304【流し】ステンレス(SUS304)、【本体】ステンレス(SUS430)800900600
290,000
289,000
317,900(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする