曜日別特売

流し台

流し台 - アズワン流し台 - アズワン
材質【流し】ステンレス(SUS304)、【本体】ステンレス(SUS430)仕様【水栓】台付き三ツ口化学水栓×1個高さ(mm)800奥行(mm)600内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20830784HPK1-1200-4301200600800【流し】ステンレス(SUS304)、【本体】ステンレス(SUS430)
232,000
231,000
254,100(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20830793HPK1-1500-4301500600800【流し】ステンレス(SUS304)、【本体】ステンレス(SUS430)
262,000
261,000
287,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20830802HPK1-900-430900600800【流し】ステンレス(SUS304)、【本体】ステンレス(SUS430)
199,000
198,000
217,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする