曜日別特売

流し台

流し台 - アズワン

廃液回収に適した小型シンク付きです。

付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ポリタンク用台車、ポリタンクは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20830818DHPK-1200-304流し/ステンレス(SUS304)、本体/ステンレス(SUS430)8001200600
410,000
409,000
449,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20830827DHPK-1500-304流し/ステンレス(SUS304)、本体/ステンレス(SUS430)8001500600
460,000
459,000
504,900(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20830836DHPK-900-304流し/ステンレス(SUS304)、本体/ステンレス(SUS430)800900600
352,000
351,000
386,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする