アズワン
PTFEボールフィルター
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途
チューブに差し込んでエアレーションすることができます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ボール直径(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20840496
10
3-2368-01
10
【差込】6
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
当日出荷
20840505
15
3-2368-02
15
【差込】8
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
20840514
20
3-2368-03
20
【差込】8
¥
5,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
当日出荷
20840523
25
3-2368-04
25
【差込】8
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
20840532
30
3-2368-05
30
【差込】8
¥
6,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
20840548
35
3-2368-06
35
【差込】8
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください