曜日別特売

粉体搬送用ホース

粉体搬送用ホース - アズワン

制電性に優れていますので、マスターバッチがホース内に付着せず作業も安心です。
ホース外面に導電糸が付いていますので、アース用クリップ(別売)を取り付けるだけでアースが可能です。

材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止剤配合、補強材/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-1~+50使用圧力(MPa)-0.10~+0.15内容量1本(1m)
注意
※ホースの販売は1m単位です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径×外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58159037TPE038-20【ワケあり】※理由あり(目立った傷や汚れなし)38.0×48.41201-2893-02
2,0401,624
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
20848537TPE032-20-32.0×41.61001-2893-01
2,345
取扱い終了
返品不可
代替品有
20848546TPE038-20-38.0×48.41201-2893-02
3,014
取扱い終了
返品不可
代替品有
20848555TPE050-20-50.8×63.02001-2893-03
3,632
取扱い終了
返品不可
特別運賃
代替品有
20848564TPE065-20-63.5×78.92601-2893-04
5,783
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20848537TPE032-2074052598TPE-032-1TPE032-20 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 74052598静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]TOYOX(トヨックス)1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
20848546TPE038-2074052686TPE-038-1TPE038-20 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 74052686静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]TOYOX(トヨックス)1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
20848555TPE050-2074052774TPE-050-1TPE050-20 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 74052774静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]TOYOX(トヨックス)1本
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
20848564TPE065-2074053955TPE-065-1TPE065-20 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 74053955静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]TOYOX(トヨックス)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする