曜日別特売

ステンレス台車 AS

ステンレス台車 AS - アズワンステンレス台車 AS - アズワン
材質本体/ステンレス(SUS304)、バンパー/シリコンキャスター(mm)Φ100ナイロン製(前輪自在・後輪固定)耐荷重(kg)200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20851382H2SFD-0641-3261-01
169,000
168,000
184,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20851398H2SFD-0741-3261-02
184,000
183,000
201,300(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20851407H2SFD-0961-3261-03
212,000
211,000
232,100(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20851416H2SFD-1261-3261-04
233,000
232,000
255,200(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする