曜日別特売

パソコン用ラック

パソコン用ラック - アズワンパソコン用ラック - アズワンパソコン用ラック - アズワンパソコン用ラック - アズワンパソコン用ラック - アズワンパソコン用ラック - アズワン

アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
天板寸法(mm)
高さ(mm)
キャスター
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20851425PCワゴン(PCW)20500×500(マウス台付き)1000Φ50mmナイロン(対角ストッパー付き)500×500×10005.2
66,300
66,200
72,820(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20851434PCスタンド30460×300(マウス台+フック×2本付き)1000Φ50mmナイロン(アジャスター付き)500×500×100011
107,900
106,900
117,590(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20851443PCラック(PC-KNO)50(1段)大/600×600×1段、小/600×300×3段1250Φ50mmナイロン(対角ストッパー付き)650×600×125024
182,000
181,000
199,100(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20851452PCワゴン(PCW-D)20500×500(マウス台付き)1000Φ50mm導電ゴム(対角ストッパー付き)500×500×10005.2
68,200
68,100
74,910(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする