アズワン
連結台
耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
80×40×90
アズワン品番
1-3288-01
ねじ穴(Φmm)
4.3
取付可能パイプ径(Φmm)
13
内容量
1個
注意
※パイプ・天板固定用ネジは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20851872
LB
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください