アズワン
ステンレス平型
支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.1(支柱含む)
高さ(mm)
600
台座寸法(mm)
350×180
支柱径(Φmm)
13
アズワン品番
1-3294-01
台座形状
平形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20851976
BF
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください