ステンレス製クリップボード

ステンレス製クリップボード - アズワン
(2件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)サイズA4質量(g)300サイズ(mm)235×320×0.4アズワン品番1-3423-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20853333-
5,600
5,590
6,149(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20853333
2017-11-18
用途: 水濡れする場所で書類記入(食品製造業)

軽くて良いですが薄手で軽く反ってます。
洗えるのは良いのですが、裏に「ASONE」のロゴシールが貼ってあるのはよくありません。
あらかじめ剥がしてから現場にもっていきましたが、糊の跡が取れません。剥がして跡が残らないものにするか、始めから貼らないかにしてほしいです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 20853333
2017-05-17
用途: チェックシートに記入等
株式会社エイティロジテック製造業

ステンレス製なので清潔に使えます。壊れる心配はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする