アズワン
クリーンルーム用HIDライト
付属品
充電器・ショルダーベルト・ハードケース・緑色フィルター
材質
本体/アノダイズ加工アルミニウム、レンズ/耐熱強化レンズ
出力
20W
電源
リチウムイオン電池
光源
高輝度HID
防塵防水性能
IP58
明るさ
1200±100ルーメン
照射距離(m)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
型番
連続使用時間
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20855668
LM415L
1080
LM415L
2.5時間
Φ80×356
1-3637-02
¥
108,000
取扱い終了
代替品有
20855677
LM415S
880
LM415S
1.5時間
Φ80×290
1-3637-01
¥
95,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください