アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
クリーンルーム用HIDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20855677
品番
LM415S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
充電器・ショルダーベルト・ハードケース・緑色フィルター
材質
本体/アノダイズ加工アルミニウム、レンズ/耐熱強化レンズ
質量(g)
880
出力
20W
電源
リチウムイオン電池
型番
LM415S
連続使用時間
1.5時間
光源
高輝度HID
防塵防水性能
IP58
サイズ(mm)
Φ80×290
アズワン品番
1-3637-01
明るさ
1200±100ルーメン
照射距離(m)
1000