アズワン
シェルフ ソリッド型
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20855835
CSU44367S
363
4
910
610
1830
スチール・PP(ポリプロピレン)
¥105,300
取扱い終了
返品不可
20855844
CSU44487S
363
4
1220
610
1830
スチール・PP(ポリプロピレン)
¥124,300
取扱い終了
返品不可
20855853
CSU44607S
272
4
1520
610
1830
スチール・PP(ポリプロピレン)
¥143,700
取扱い終了
返品不可
20855862
CSU48367S
363
4
910
460
1830
スチール・PP(ポリプロピレン)
¥92,500
取扱い終了
返品不可
20855878
CSU48487S
363
4
1220
460
1830
スチール・PP(ポリプロピレン)
¥107,800
取扱い終了
返品不可
20855887
CSU48607S
272
4
1520
460
1830
スチール・PP(ポリプロピレン)
¥127,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください