清掃用具ロッカー

清掃用具ロッカー - アズワン
材質スチールニューグレー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
収納寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20856702SWA-455ハンガーパイプ×1本、棚板×1枚、タオル掛け×3個、バケツトレー×1個、フック×1個455×515×179029470×530×18002-3724-01
46,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20856718SWA-600ハンガーパイプ×1本、棚板×1枚、タオル掛け×3個、バケツトレー×1個、フック×1個600×400×179030615×415×18002-3724-02
57,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20856727SWA-N900ハンガーパイプ×1本、可動棚×4枚、タオル掛け×8個、バケツトレー×1個、フック×4個880×515×179053915×530×18002-3724-03
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20856702SWA-45557633372SWA-455SWA-455 SWA掃除道具入れ スイッパー 生興 57633372SWA掃除道具入れ スイッパー生興1台
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました。
20856718SWA-60057633397SWA-600SWA-600 SWA掃除道具入れ スイッパー 生興 57633397SWA掃除道具入れ スイッパー生興1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
20856727SWA-N90057633415SWA-N900SWA-N900 SWA掃除道具入れ スイッパー 生興 57633415SWA掃除道具入れ スイッパー生興1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする