曜日別特売

遠沈管用フリーズボックス用仕切り

遠沈管用フリーズボックス用仕切り - アズワン遠沈管用フリーズボックス用仕切り - アズワン遠沈管用フリーズボックス用仕切り - アズワン遠沈管用フリーズボックス用仕切り - アズワン遠沈管用フリーズボックス用仕切り - アズワン遠沈管用フリーズボックス用仕切り - アズワン
内容量1箱(10個)
注意
※仕切のみの販売です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
チューブ架数(本)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20858705HS2860P-50mL×162-3962-11
5,6305,620
5,620
6,182(税込)
当日出荷
20858714HS2860T-15mL×362-3962-12
7,2806,798
6,798
7,478(税込)
当日出荷
06699449HS2860P【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)50mL×162-3962-11
5,6305,620
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
07750176HS2860P【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)50mL×162-3962-11
5,6305,620
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする