バッグインコンテナ

バッグインコンテナ - アズワンバッグインコンテナ - アズワンバッグインコンテナ - アズワンバッグインコンテナ - アズワンバッグインコンテナ - アズワンバッグインコンテナ - アズワンバッグインコンテナ - アズワンバッグインコンテナ - アズワン
(3件のレビュー)

コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。
容器の洗浄ができますので清潔です。
積み重ね可能です。
異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。

用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。材質PP(ポリプロピレン)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
容量(L)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20859938BIC10-316×316×252(フタ含む)本体穴無・蓋穴有10
3,4503,440
3,440
3,784(税込)
当日出荷
特別運賃
20859947BIC10-316×316×252(フタ含む)本体穴無・蓋穴無10
3,4503,440
3,440
3,784(税込)
当日出荷
20859956BIC20-1-356×356×331(フタ含む)本体穴有・蓋穴有20
3,8803,870
3,870
4,257(税込)
当日出荷
20859983BIC20-2-356×356×331(フタ含む)本体穴無・蓋穴無20
3,9003,890
3,890
4,279(税込)
当日出荷
20859992BIC10-316×316×252(フタ含む)本体穴無・蓋穴有10
3,4503,440
3,440
3,784(税込)
当日出荷
20860008BIC10-316×316×252(フタ含む)本体穴無・蓋穴無10
3,4503,440
3,440
3,784(税込)
翌々日出荷
20860017BIC20-1-356×356×331(フタ含む)本体穴有・蓋穴無20
3,8803,870
3,870
4,257(税込)
当日出荷
特別運賃
20860026BIC20-2-356×356×331(フタ含む)本体穴無・蓋穴無20
3,9003,890
3,890
4,279(税込)
当日出荷
44533346BIC10【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)316×316×252(フタ含む)本体穴無・蓋穴無10
2,8502,840
2,290
アウトレット
2,519(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
20859965BIC20-1-356×356×331(フタ含む)本体穴有・蓋穴有20
2,900
取扱い終了
20859974BIC20-1-356×356×331(フタ含む)本体穴有・蓋穴無20
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20859956
2023-08-16
用途: 20Lの各種溶液(LLC、ウオッシャー液、など)のガレージ保管用として

20Lの溶液をガレージ保管していると、湿気で外箱が傷んで、積んでおいたのが崩れたりするので、このコンテナを使用しています。
積み重ねて保管でき、また注ぎ口用の穴が空いてるのでコックを固定して溶液を注ぐこともできるので、大変便利です。
メーカー推奨が2段までだそうですが、もう少し積めるとさらに便利ですね。

対象商品 : 20860017
2020-04-26
用途: 原料のケースとして

しっかりした製品だと思います。
問題なく使用できております。

1が参考にしています
対象商品 : 20859956
2017-05-03
用途: キュービテナーで購入の塩素の工場内での使用
製造業

工場内で段ボールは持ち込み禁止なので、キュービテナーで購入の液体物はコンテナへの入れ替えをして現場に持ち込む。
商品に使う副原料(調味料)は透明コンテナで、薬剤(塩素)は青色コンテナと使い分けをするようにした。一目で区別ができるようになった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする