アズピュア(アズワン)
アズピュアCRフェイスマスク
種別
簡易マスク
アズワン品番
1-4754-61
内容量
1箱(50枚×40袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20861076
3PMH-R
プリーツ型
ホワイト
3層
フリー
95×180
オーバーヘッド
2000
¥
79,800
¥
79,700
¥
87,670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください