SSI
色が変わる保冷ラック
4℃前後で色が変わりますので、冷却されているかひと目で判別できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
立て数(本)
24
寸法(mm)
146×105×70
適合チューブ
マイクロチューブ(0.5・1.5・2.0mL)
アズワン品番
2-4970-01
保冷時間(時間)
3.5以上(4℃以下)
内容量
1個
注意
※フリーザーで24時間静置し、保冷剤を十分冷却してから使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20862248
5630-T6
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください