アズワン
ステンレス台車
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ウレタン
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
SUS304金具
材質(ハンドル)
SUS304
材質(荷台)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20865477
MK-1202
200
1200×750
130
約26
750
¥
130,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
翌々日出荷
20865486
MK-602
200
450×600
130
約19
600
¥
82,600
¥
82,500
¥
90,750
(税込)
翌々日出荷
20865495
MK-902
200
1200×750
130
約26
750
¥
101,000
¥
100,000
¥
110,000
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください