京葉光器(LEAF)
LED照明拡大鏡
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。
LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプ
ベース
本体寸法(mm)
Φ90×250×140H
ベース寸法(mm)
100×80×6t
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンズ径(Φmm)
倍率
作業距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20866003
LEDS-025S
1個
50
2.5
150
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31270839
LEDS-050S
1台
50
5
65
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31270848
LEDS-100AS
1台
36
10
20
¥
70,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31270857
LEDS-180AS
1台
17
18
8
¥
90,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20866012
LEDS-050S
1個
50
5
65
¥
45,000
取扱い終了
返品不可
20866028
LEDS-100AS
1個
36
10
20
¥
60,000
取扱い終了
返品不可
20866037
LEDS-180AS
1個
17
18
8
¥
75,000
取扱い終了
返品不可
20866046
LEDS-300AS
1個
8
30
4
¥
95,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください