アズワン
卓上クリーンベンチ
電源
AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
照明
LED照明(20W相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
アズワン品番
作業面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20866378
HCB-1200
79
145
8-5881-02
1000×550
¥
661,000
¥
660,000
¥
726,000
(税込)
37日以内出荷
返品不可
20866387
HCB-900
64
98
8-5881-01
700×550
¥
548,000
¥
547,000
¥
601,700
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください