アズワン
ラミジップ 滅菌済
スタンドタイプです。
5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能
透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm
3
/m
2
(24h atm)
材質
PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム
使用温度範囲(℃)
-40~+90
滅菌済
y線滅菌済
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
アズワン品番
底面の幅(mm)
寸法(幅×チャック下)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20867963
AL9-ST
1袋(50枚)
0.11
1-6541-31
28
90×115
¥
1,640
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
当日出荷
20867972
AL14-ST
1袋(50枚)
0.11
1-6541-34
41
140×200
¥
3,310
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
当日出荷
20867988
AL34L-ST
1袋(25枚)
0.15
1-6541-36
60
340×480
¥
7,800
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください